Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille bi-hexagonale, 12171 VDE Série, 3/8" Taille de connexion, 12 mm WD, 46 mm LG, Acier haute performance HPQ

  • ERIKS:14809984
  • Fabricant:4018754253500
Image 1
Ajouter à la liste

24,64 €/ Unitéhors TVA

29,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12171 VDE
Type
Bi-Hex Socket
Ouverture de clé
12 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
21.9 mm
Longueur
46 mm
Approuvé VDE
Oui
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
36 g
Modèle
Métrique
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Testé par le VDE
Oui