Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 3/8" - 19mm

  • ERIKS:23778553
  • Fabricant:4018754003006
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
25.2 mm
Longueur
32 mm
Poids
43 g