Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 3/8" - 13mm

  • ERIKS:23778547
  • Fabricant:4018754002948
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
13 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
18 mm
Longueur
30 mm
Poids
25 g