Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 3/4" - 38mm

  • ERIKS:23779018
  • Fabricant:4018754008834
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 38, chromées.
Ajouter à la liste

25,56 €/ Unitéhors TVA

30,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
38 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
52 mm
Longueur
64 mm
Poids
429 g