Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 3/4" - 34mm

  • ERIKS:23779016
  • Fabricant:4018754008803
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 38, chromées.
Ajouter à la liste

25,64 €/ Unitéhors TVA

31,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
34 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
47 mm
Longueur
60 mm
Poids
363 g