Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 3/4" - 33mm

  • ERIKS:23779015
  • Fabricant:4018754008797
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 38, chromées.
Ajouter à la liste

25,87 €/ Unitéhors TVA

31,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
33 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
46 mm
Longueur
60 mm
Poids
372 g