Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1" - 80mm

  • ERIKS:23779076
  • Fabricant:4018754009992
Image 1
DIN 3124, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

136,29 €/ Unitéhors TVA

164,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
80 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
108 mm
Longueur
120 mm
Poids
2865 g