Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1" - 70mm

  • ERIKS:23779074
  • Fabricant:4018754009978
Image 1
DIN 3124, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

118,58 €/ Unitéhors TVA

143,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
70 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
94 mm
Longueur
110 mm
Poids
2210 g