Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1" - 65mm

  • ERIKS:23779073
  • Fabricant:4018754009961
Image 1
DIN 3124, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

113,58 €/ Unitéhors TVA

137,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
65 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
87 mm
Longueur
105 mm
Poids
1917 g