Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1/4" - 9mm

  • ERIKS:23778307
  • Fabricant:4018754000234
Image 1
Extra deep, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (test loads), HPQ high performance steel, chrome plated.
Ajouter à la liste

21,18 €/ Unitéhors TVA

25,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
9 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
12.8 mm
Longueur
50 mm
Poids
31 g