Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1/4" - 9/16

  • ERIKS:23778416
  • Fabricant:4018754001316
Image 1
Dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valeur d´essai), dimensions en pouces: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

7,58 €/ Unitéhors TVA

9,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
9/16 in
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
18.8 mm
Longueur
24 mm
Poids
31 g