Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1/4" - 3,2mm

  • ERIKS:23778292
  • Fabricant:4018754000111
Image 1
Metric sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (test loads), American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (test loads), HPQ high performance steel, chrome plated.
Ajouter à la liste

6,97 €/ Unitéhors TVA

8,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
3.2 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
5.6 mm
Longueur
23 mm
Poids
8 g