Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1/4" - 3,2mm

  • ERIKS:12313902
  • Fabricant:4018754198153
Image 1
Metric sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (test loads), American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (test loads), HPQ high performance steel, chrome plated.
Ajouter à la liste

99,33 €/ Unitéhors TVA

120,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
3.2 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
66 mm
Longueur
66.5 mm
Poids
172 g