Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1/4" - 3/16

  • ERIKS:23778407
  • Fabricant:4018754001224
Image 1
Dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valeur d´essai), dimensions en pouces: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

6,62 €/ Unitéhors TVA

8,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
3/16 in
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
7.6 mm
Longueur
23 mm
Poids
9 g