Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1/2" - 9mm

  • ERIKS:23778782
  • Fabricant:4018754005819
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (test loads), HPQ high performance steel, chrome plated.
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
9 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
13.7 mm
Longueur
38 mm
Poids
56 g