Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 6 pans 1/2" 34mm

  • ERIKS:23778806
  • Fabricant:4018754006045
Image 1
Hexagon socket wrench socket 1/2"

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

16,09 €/ Unitéhors TVA

19,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
34 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
45 mm
Longueur
47 mm
Poids
235 g