Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 3/8" 15mm 12pa.

  • ERIKS:23778478
  • Fabricant:4018754001989
Image 1
Douille douze pans 3/8''

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier haute performance HPQ®, chromé.

Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
15 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
20.6 mm
Longueur
31 mm
Poids
40 g