Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.
En acier haute performance HPQ®, chromé.
6,39 €/ Unitéhors TVA
7,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 11 mm |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 15.6 mm |
Longueur | 27 mm |
Poids | 21 g |