Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, polie et chromée mat, avec goupille de sureté.
En acier haute performance HPQ®, chromée.
63,53 €/ Unitéhors TVA
76,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 60 mm |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Longueur | 80 mm |
Poids | 1025 g |