Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 3/4" 55mm 6pa.

  • ERIKS:23779022
  • Fabricant:4018754008889
Image 1
Douille six pans 3/4"

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, polie et chromée mat, avec goupille de sureté.



En acier haute performance HPQ®, chromée.

Ajouter à la liste

55,06 €/ Unitéhors TVA

66,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
55 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
72 mm
Longueur
80 mm
Poids
954 g