Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 3/4" 50mm 6pa.

  • ERIKS:23779021
  • Fabricant:4018754008865
Image 1
Douille six pans 3/4"

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, polie et chromée mat, avec goupille de sureté.



En acier haute performance HPQ®, chromée.

Ajouter à la liste

45,43 €/ Unitéhors TVA

54,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
50 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
66 mm
Longueur
80 mm
Poids
769 g