Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 3/4" 41mm 6pa. lg.

  • ERIKS:23779031
  • Fabricant:4018754008995
Image 1
Douille six pans 3/4", longue

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1–avec goupille de sureté et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main. En acier haute performance HPQ®, chromée.

Ajouter à la liste

73,54 €/ Unitéhors TVA

88,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
41 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
55.5 mm
Longueur
90 mm
Poids
714 g