Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 3/4" 32mm 6pa.

  • ERIKS:23779014
  • Fabricant:4018754008780
Image 1
Douille six pans 3/4"

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, polie et chromée mat, avec goupille de sureté.



En acier haute performance HPQ®, chromée.

Ajouter à la liste

21,41 €/ Unitéhors TVA

25,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
44.5 mm
Longueur
58 mm
Poids
326 g