Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, polie et chromée mat, avec goupille de sureté.
En acier haute performance HPQ®, chromée.
20,56 €/ Unitéhors TVA
24,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 27 mm |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 38.5 mm |
Longueur | 54 mm |
Poids | 263 g |