Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1–avec goupille de sureté et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main. En acier haute performance HPQ®, chromée.
40,81 €/ Unitéhors TVA
49,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 24 mm |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Longueur | 90 mm |
Poids | 341 g |