Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, polie et chromée mat, avec goupille de sureté.
En acier haute performance HPQ®, chromée.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 19 mm |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 28.5 mm |
Longueur | 50 mm |
Poids | 183 g |