Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 3/8" - 5/16

  • ERIKS:23778638
  • Fabricant:4018754004201
Image 1
Dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, dimensions en pouces: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
5/16 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
11.7 mm
Longueur
25 mm
Poids
19 g