Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 3/8" - 1/2

  • ERIKS:23778736
  • Fabricant:4018754005123
Image 1
SAE AS 954, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

20,10 €/ Unitéhors TVA

24,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
1/2 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
17.5 mm
Longueur
44 mm
Poids
44 g