Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 3/4" - 2"

  • ERIKS:23779061
  • Fabricant:4018754009497
Image 1
SAE AS 954-E (valeur d´essai), ASME B 107.1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 1 1/2", chromées.
Ajouter à la liste

58,14 €/ Unitéhors TVA

70,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
2 in
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
67 mm
Longueur
80 mm
Poids
757 g