Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 3/4" - 13/16

  • ERIKS:23779045
  • Fabricant:4018754127214
Image 1
SAE AS 954-E (valeur d´essai), ASME B 107.1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 1 1/2", chromées.
Ajouter à la liste

24,26 €/ Unitéhors TVA

29,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
13/16 in
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
31 mm
Longueur
51 mm
Poids
190 g