Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 3/4" - 1.7/16

  • ERIKS:23779054
  • Fabricant:4018754009411
Image 1
SAE AS 954-E (valeur d´essai), ASME B 107.1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 1 1/2", chromées.
Ajouter à la liste

31,57 €/ Unitéhors TVA

38,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
1.7/16 in
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur
60 mm
Poids
395 g