Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 3/4" - 1"

  • ERIKS:23779048
  • Fabricant:4018754009343
Image 1
SAE AS 954-E (valeur d´essai), ASME B 107.1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 1 1/2", chromées.
Ajouter à la liste

23,49 €/ Unitéhors TVA

28,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
1 in
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
37 mm
Longueur
52 mm
Poids
251 g