Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1" - 60mm

  • ERIKS:23779072
  • Fabricant:4018754009954
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 36, chromées.
Ajouter à la liste

95,87 €/ Unitéhors TVA

116,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
60 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
78 mm
Longueur
90 mm
Poids
992 g