Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1" - 55mm

  • ERIKS:23779071
  • Fabricant:4018754009947
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 36, chromées.
Ajouter à la liste

84,70 €/ Unitéhors TVA

102,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
55 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
72 mm
Longueur
85 mm
Poids
920 g