Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1" - 50mm

  • ERIKS:23779070
  • Fabricant:4018754009930
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 36, chromées.
Ajouter à la liste

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
50 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
66 mm
Longueur
80 mm
Poids
707 g