Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1" - 46mm

  • ERIKS:23779069
  • Fabricant:4018754009923
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 36, chromées.
Ajouter à la liste

62,76 €/ Unitéhors TVA

75,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
46 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
61 mm
Longueur
75 mm
Poids
622 g