Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/4" - 8mm

  • ERIKS:23778320
  • Fabricant:4018754000333
Image 1
Metric sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (test loads), HPQ high performance steel, chrome plated.
Ajouter à la liste

6,01 €/ Unitéhors TVA

7,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
8 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
11.6 mm
Longueur
23 mm
Poids
11 g