Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1" - 36mm

  • ERIKS:23779067
  • Fabricant:4018754009909
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 36, chromées.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
36 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
49.5 mm
Longueur
67 mm
Poids
493 g