Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1" - 30mm

  • ERIKS:23779064
  • Fabricant:4018754009879
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive et acier hautes performances HPQ jusqu'à une ouverture de 36, chromées.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
30 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
42.5 mm
Longueur
65 mm
Poids
371 g