Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/2" 32mm

  • ERIKS:23778760
  • Fabricant:4018754005390
Image 1
Bi-hexagon socket wrench socket 1/2"

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated

Ajouter à la liste

11,63 €/ Unitéhors TVA

14,07 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
42.2 mm
Longueur
47 mm
Poids
189 g