Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/2" 30mm

  • ERIKS:23778758
  • Fabricant:4018754005383
Image 1
Bi-hexagon socket wrench socket 1/2"

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated

Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
30 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
39.7 mm
Longueur
45 mm
Poids
171 g