Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/2" - 3/8

  • ERIKS:23778940
  • Fabricant:4018754007837
Image 1
Dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, dimensions en pouces: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

9,70 €/ Unitéhors TVA

11,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
3/8 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
14.3 mm
Longueur
38 mm
Poids
57 g