Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/2" - 25mm

  • ERIKS:23778754
  • Fabricant:4018754005338
Image 1
Metric sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (test loads), HPQ high performance steel, chrome plated.
Ajouter à la liste

8,62 €/ Unitéhors TVA

10,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
25 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
33.2 mm
Longueur
42 mm
Poids
119 g