Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/2" 24mm

  • ERIKS:23778753
  • Fabricant:4018754005321
Image 1
Bi-hexagon socket wrench socket 1/2"

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated

Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
32 mm
Longueur
42 mm
Poids
117 g