Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/2" - 15/16

  • ERIKS:23778951
  • Fabricant:4018754007967
Image 1
Dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, dimensions en pouces: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

13,24 €/ Unitéhors TVA

16,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
15/16 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
32 mm
Longueur
42 mm
Poids
121 g