Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 12 pans 1/2" - 1.1/16

  • ERIKS:23778953
  • Fabricant:4018754007981
Image 1
Dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, dimensions en pouces: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
1.1/16 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
36.2 mm
Longueur
45 mm
Poids
155 g