Design: DIN 3124 –ISO 2725, with ball retaining groove and knurled grip.
Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.
5,27 €/ Unitéhors TVA
6,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 9 mm |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 12.8 mm |
Longueur | 23 mm |
Poids | 14 g |