Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/4" 7 mm 6pa.

  • ERIKS:23778284
  • Fabricant:4018754000036
Image 1
Hexagon socket wrench socket 1/4"

Design: DIN 3124 –ISO 2725, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

6,85 €/ Unitéhors TVA

8,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
7 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
10.7 mm
Longueur
23 mm
Poids
10 g