Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/4" 5,5mm 6pa.

  • ERIKS:23778295
  • Fabricant:4018754000142
Image 1
Hexagon socket wrench socket 1/4"

Design: DIN 3124 –ISO 2725, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
5.5 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
8.5 mm
Longueur
23 mm
Poids
9 g