Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/4" 4,5mm 6pa.

  • ERIKS:23778294
  • Fabricant:4018754000135
Image 1
Hexagon socket wrench socket 1/4"

Design: DIN 3124 –ISO 2725, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
4.5 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
7.3 mm
Longueur
23 mm
Poids
9 g